サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
ミニスタ2WAY パック仕様 #2〜6.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65171165
品番
98-B
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
プラス(+):2、マイナス(-):6
全長(mm)
42
軸径(inch)
-
軸長(mm)
20
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
特殊鋼
質量(g)
26
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
差込角(mm)
-
差込角(inch)
-
差込角(sq.)
-
用途
狭い箇所などの作業に
商品構成
単品
ビット寸法(mm)
(+)(-)2×6.0(全長30)
差込口
6.35用
RoHS指令(10物質対応)
対応