サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソケットドライバー 5.0mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171199
品番
8800-C
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
5.0mm
全長(mm)
190
軸径(Φmm)
5
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応