サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
薄型Wレンチ + - #2〜6.0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65171323
品番
SW-260
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
105
用途
精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
寸法(mm)
(+)(-)2×6.0
高さ(mm)
12
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応