サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65171339
品番
SWS-2060
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
先端形状
六角
先端サイズ
(六角):2.0&4.0/2.5&5.0/3.0&6.0 3点セット
全長(mm)
105
用途
精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
高さ(mm)
10
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応