サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
プロドライバーデラックス #2×150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171357
品番
5500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フィット感のある高級木を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。
先端形状
プラス
寸法(mm)
(+)2×150
全長(mm)
272
グリップ径(Φmm)
29
材質(軸)
工業用特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
有り