サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソフトドライバー 貫通 5.5×75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171366
品番
888
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
軸部は工業用特殊鋼使用にて、総焼き入れとなりますのでハードな作業にも優れています。力の入るクッショングリップで確実にトルクを先端に伝えます。貫通タイプ。先端ブラックポイント仕上げ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
75
寸法(mm)
(-)5.5×75
全長(mm)
165
質量(g)
79
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
工業用特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
有り
軸貫通
あり