サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の フレキシブルシャフト
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171497
品番
500-N
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途
木材・石・金属の研磨作業などに
付属品
カギ棒
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
1300
許容トルク(N・m)
3.9
適正回転数(min
-1
)
2.800〜4.000rpm
チャック許容範囲(m/m)
1.5〜6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応