スポンジ角紐

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65171524 品番 5t × 15 ×100 M
参考基準価格(税別)¥17,060 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐

用途クッション材・気密材として利用可能 材質EPDM 幅(mm)15 厚さ(mm)5 長さ(m)100 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする