スポンジパイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65171637 品番 15.9Φ×30×30M
参考基準価格(税別)¥17,610 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。

用途クッション材・断熱材として利用可能 材質EPDM 長さ(m)30 密度0.24 外径(mm)30 色調 内径(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端は少し大きめのサイズになっていますが、切っていただくと記載のサイズになります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする