岡安ゴム
岡安ゴムの ゴム素材
岡安ゴムの エチレンプロピレンゴム
岡安ゴムの エチレンプロピレン スポンジゴム
スポンジ甲丸紐
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
注文コード
65171698
品番
10w×10t×100M
参考基準価格(税別)
¥18,290
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質
EPDM
長さ(m)
100
高さ(mm)
10
幅(mm)
10
密度
0.3
色調
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長