曜日別特売
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804

 

タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804
タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム 65171804

すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
厚さ(mm)1.5
幅(mm)50
内容量1巻注文コード65171804品番タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。

用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)1.5タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65171743
2024-08-08
用途: タッチパネルと液晶パネル間のギャップ確保と防塵

厚みと幅のバリエーションがちょうど使いやすい。20Mや30Mなど長尺品でコストが安くなればさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
989:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする