EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 65171926 品番 タフロングタフシート25 2t300X300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)2 タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25) 硬さ(ポイント)(JIS-C):27、変化(ポイント):+1 熱伝導率(W/mk)0.07292 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする