材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
長さ(m)10
厚さ(mm)0.5
幅(mm)10
硬さ(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
色黒
タイプゴムシート代替タイプ(タフロングタフシート50)
粘着力(N/20mm)【SUS】14
熱伝導率(W/mk)0.1917
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
テープ【粘着テープ】有
RoHS指令(10物質対応)対応