タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005

 

タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005
タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム 65172005

すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)0.5
幅(mm)50
内容量1巻注文コード65172005品番タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。

用途
すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系長さ(m)10厚さ(mm)0.5幅(mm)50硬さ(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)タイプゴムシート代替タイプ(タフロングタフシート50)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.1917吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65171978
2023-05-29
用途: 滑り止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプの滑り止めに重宝しています。
リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
945:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする