EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65172145 品番 タフロングタフシート50 0.5t500X500テープ付
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。

材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系 長さ(m)500 厚さ(mm)0.5 幅(mm)500 硬さ(JIS-C)56ポイント(JIS K7312) 用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など タイプゴムシート代替タイプ(タフロングタフシート50) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.1917 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする