用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等
仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)
セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)4.2
カップ容量(mL)600
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280
最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)