- ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172215 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172215 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172215 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172215 - ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172215

ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 65172215 品番 -
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます!
専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております!
タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します!
引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!

用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等 セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)10 カップ容量(mL)600 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付) 最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする