エムオースプレーイング
エムオースプレーイングの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エムオースプレーイングの スプレーガン関連商品
エムオースプレーイングの スプレーガン用エアーホース
ABAC エアホースセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65172443
品番
604
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです!
SG-91セット標準付属エアホース。
用途
ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット
仕様
ソフトホース
材質(ホース)
PP/PE
ホース長さ(m)
5
材質(ブラケット)
PP