エムオースプレーイング
エムオースプレーイングの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エムオースプレーイングの スプレーガン関連商品
エムオースプレーイングの スプレーガン用エアーホース
ABAC エアホースセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65172459
品番
606
参考基準価格(税別)
¥25,790
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです!
SG-2001セット標準付属エアホース。
用途
ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット
仕様
ソフトホース
材質(ホース)
PP/PE
ホース長さ(m)
7
材質(ブラケット)
PP
注意
※SG-91には、出力の関係で使用できませんのでご注意下さい。