SMT
SMTの 締付・穴あけ(空圧工具)
SMTの エアーインパクトレンチ
1/2ミニインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65172985
品番
11DIW12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小さくて使いやすいのにハイパワー!
タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
112
質量(kg)
1.56
色
ブラック
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
678
アンビル(mm)
12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4