SMT
SMTの 締付・穴あけ(空圧工具)
SMTの エアーインパクトレンチ
1/2 ショートインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65172994
品番
ZA93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
小ささと軽さに自信があります!
軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様
ジャンボシングルハンマー
全長(mm)
93
質量(kg)
1.36
色
ブルーグリーン
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
650
アンビル(mm)
12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4