SMT
SMTの 締付・穴あけ(空圧工具)
SMTの エアーインパクトレンチ
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65173019
品番
UTT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
209
質量(kg)
3.4(ハンドル含む:3.8)
色
ブルーグリーン
回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
最大トルク(N・m)
2034
アンビル(mm)
25.4(1インチ)
エアーインレット(インチ)
3/8