SMT
SMTの 締付・穴あけ(空圧工具)
SMTの エアーインパクトレンチ
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65173028
品番
UTS34
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです!
軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
178
質量(kg)
2.1
色
レッド
回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
最大トルク(N・m)
1085
アンビル(mm)
19.0(3/4インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4