SMT
SMTの 締付・穴あけ(空圧工具)
SMTの エアーインパクトレンチ
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65173037
品番
GF-88N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。
45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。
360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様
ジャンボハンマー
幅(mm)
88
全長(mm)
265
質量(kg)
1.35
色
オレンジ
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
最大トルク(N・m)
610
アンビル(mm)
12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4