Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の 服飾小物
Dickies(ディッキーズ)の ベルト 服飾小物
【ディッキーズ】牛革エンボスベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65173895
品番
D-20116
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
エンボス加工、刻印入り
色
ダークブラウン
バックル
1ピン
用途
一般使用、カジュアル、軽作業
サイズ
F
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。