透湿レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65175119 品番 Z-2300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐水圧10000mm、透湿性3000g/m2・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。

用途通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業 ネイビー サイズM 適応身長(cm)170〜84 適応胴囲(cm)72〜80 耐水圧(mm)10000 適応胸囲(cm)84〜92 透湿性(g/m2・24hr以上)3000
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする