コーコス信岡
コーコス信岡の レインウェア・ヤッケ
コーコス信岡の レインウェア
コーコス信岡の 上下セット レインウェア
透湿レインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65175128
品番
Z-2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐水圧10000mm、透湿性3000g/m
2
・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。
用途
通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業
色
ネイビー
サイズ
L
適応身長(cm)
180〜90
適応胴囲(cm)
78〜88
耐水圧(mm)
10000
適応胸囲(cm)
90〜96
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。