空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65175959 品番G-1910
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアテイストを取り入れた空調ウェア。
胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。
ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。
熱中症や冷房病の防止も期待できます。

シダー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)68 混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ
注意
※服のみになります。ファンやバッテリーは付いておりません。
※火気を使用する場所、水、粉末等の飛散が多い場所などでのご使用はお控えください。
※服のメンテナンス時は、ファン・バッテリーの電子機器を外し、洗濯表示を参考に洗濯を行って下さい。
※乾燥機での乾燥はお控えください。 洗濯後乾かす場合、風の通る場所での日影干し最適です。
※アイロンのご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65175943
2023-07-09
用途:
温室内での農作業
有限会社 藤田農園 様 (農・林・水産業)

たくさんポケットがあり、フードも付いていて作業内容によって使い分け出来て良い。ベストや長袖より半袖が一番涼しい様な気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする