※色見本
永大産業
上がり框(後付け)スキスムSフロア用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
ハーモニックホワイト
ショコラブラウン
ディープブラック
グレースミディアム
ネイキッドライト
パールペール
ハーモニックホワイト
長さ(mm)
2950
1950
2950
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65179425
品番
LK-U-WH-SK
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
長さ(mm)
2950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
102×170×2950
色
ハーモニックホワイト
表面
オレフィンシート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。