※色見本
永大産業
上がり框(後付け)リアルグレインアトム、アトムフラット用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
ミディアム<HMD>
ダーク<HD>
ライト<HL>
ミディアム<HMD>
ホワイト<HW>
長さ(mm)
1950
1950
2950
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65179933
品番
LK-U-HMDS
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
102×170×1950
色
ミディアム<HMD>
表面
オレフィンシート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。