※着用例

37014-665 Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服 Lakeland 65180649 37014-665 Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服 Lakeland 65180649 37014-665 Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服 Lakeland 65180649

Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65180649 品番37014-665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)

サイズXL 全長(cm)182〜188 胸囲(cm)108〜116 グレー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340 用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする