SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180719 SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180719 SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180719 SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180719

安全スニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード65180719 品番SDX-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

耐滑ソールで滑りにくい。
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足320g(26.0cm)と軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
アッパーは パンチングを施した通気性の良いクロロプレンゴム。
クロスバンドで足にフィット。

用途運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業 形状ローカット ブラック×レッド サイズ(cm)25 規格JSAA規格A種 材質(アッパー)合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル+ポリウレタン 材質(ソール)EVA+合成ゴム(高屈曲・耐滑ソール) 標準質量(g/片足)320(26cm) 機能クッション性・屈曲性・耐滑性・軽量 材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65180807
2024-02-03
用途:
電気工事
魚豊本店 様

かかと部分の、ベルト状の物が邪魔になる。わかっていたら買わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする