アズワン
アズワンの 軍手
アズワンの 綿混・混紡軍手
女性用軍手 600wシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
65181008
品番
600w
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
誰もがうなずくコストパフォーマンス!柔らかく手に優しくフィットします。女性や手の小さな方にもお使いいただけるサイズです。
サイズ
女性用
全長(cm)
約21
材質
ポリエステル・綿
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
機能
柔軟、女性用、2本編み
入数(双)
12
糸本数(本)
2
アズワン品番
2-9814-03