アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの ポリエチレン クリーンルーム用手袋
アズツール耐切創サンディコート手袋 レベル3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
65181139
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
サイズ
LL
タイプ
手の平コート
入数(双)
1
機能
耐切創
色(手首部)
黒
アズワン品番
4-1305-01
耐切創性
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)