アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65181218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
サイズ
L
材質
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
規格
EN388:2003規格
耐切創性
3
機能
通気性
入数(双)
1
色(手首部)
グレー
アズワン品番
4-3078-02
商品説明動画
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった