アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
アズツール耐切創手袋 レベル5・コート無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65181324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
サイズ
S
材質
超高強度PE(ポリエチレン)
規格
EN388:2003規格
耐切創性
3
機能
耐候性
入数(双)
1
色(手首部)
白
アズワン品番
4-3164-04