アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65181394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
サイズ
M
材質
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
規格
EN388:2003規格・2016規格
耐切創性
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
機能
耐候性
入数(双)
1
色(手首部)
黄
アズワン品番
4-3166-03