アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65181446 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ

サイズL 材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン) 規格EN388:2003規格・2016規格 耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016) 機能耐候性 入数(双)1 色(手首部) アズワン品番4-3168-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする