846 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182119 846 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182119 846 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182119 846 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182119

きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65182119 品番 846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

サイズL 全長(cm)25.5 手のひらまわり(cm)22 材質ポリエチレン 半透明 厚さ(mm)約0.06 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 粉有無粉無 入数(枚)100 用途[家庭用] [キッチン] [調理に] [手袋を頻繁に交換したい方へ] [調理 / 掃除 / 毛染め] アズワン品番64-9611-19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※火元や熱源のそばに置かないでください。
熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする