847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182128 847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182128 847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182128

きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード65182128 品番847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

サイズS 全長(cm)25.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエチレン ブラック 機能伸縮性 粉有無粉無 入数(枚)100 用途[家庭用] [バスルーム] [カビ取り掃除に] [素手感覚で作業ができる使いきりタイプ] [トイレ] [便器掃除に] [手にぴったりフィットする使いきり手袋] [調理 / 掃除 / 毛染め] アズワン品番64-9611-20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※火元や熱源のそばに置かないでください。
熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65182137
2023-10-20
用途:
清掃作業等
建設業・工事業

素材が薄すぎるのか、着脱の際に破れ使い物にならない。

対象商品:
65182137
2021-09-28
用途:
ちょっとしたときに
建設業・工事業

ニトリルグローブを使うほどでもないときや、ほんの少しの時間だけ使用するときに。
伸びが良くて切れにくいです(数枚使用しましたが、まだ切れたことはありません)。丈夫です。
サイズは、普段MサイズでしたらそのままMで大丈夫かと思いますが、手にはめるときに少しキツいです。
指先ピッタリです(個人差あり)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする