847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182146 847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182146 847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 65182146

きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード65182146 品番847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

サイズL 全長(cm)25.5 手のひらまわり(cm)22 材質ポリエチレン ブラック 厚さ(mm)約0.06 機能伸縮性 粉有無粉無 入数(枚)100 用途[家庭用] [バスルーム] [カビ取り掃除に] [素手感覚で作業ができる使いきりタイプ] [トイレ] [便器掃除に] [手にぴったりフィットする使いきり手袋] [調理 / 掃除 / 毛染め] アズワン品番64-9611-22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※火元や熱源のそばに置かないでください。
熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65182137
2023-10-20
用途:
清掃作業等
建設業・工事業

素材が薄すぎるのか、着脱の際に破れ使い物にならない。

対象商品:
65182137
2021-09-28
用途:
ちょっとしたときに
建設業・工事業

ニトリルグローブを使うほどでもないときや、ほんの少しの時間だけ使用するときに。
伸びが良くて切れにくいです(数枚使用しましたが、まだ切れたことはありません)。丈夫です。
サイズは、普段MサイズでしたらそのままMで大丈夫かと思いますが、手にはめるときに少しキツいです。
指先ピッタリです(個人差あり)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする