山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65182155 品番Y-350M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355×160×120 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)347×149×99 グレー 用途工具類やホビー収納に。 材質スチール 質量(kg)約1.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)355 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99(69) 有効内寸法・幅(mm)347

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする