ジンクエクセル
ジンクエクセルの 船舶艤装品
ジンクエクセルの 船体艤装品
ジンクエクセルの アイプレート/リングプレート
防蝕亜鉛 CPZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65182243
品番
1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。
ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
厚さ(mm)
17
幅(mm)
70
長さ(mm)
150
質量(kg)
1
有効面積(cm
2
)
140
ボルト穴径(Φmm)
16×20
ボルト穴ピッチ(mm)
75
用途
船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器