防蝕亜鉛 CPZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65182268 品番 2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。
ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます

厚さ(mm)25 幅(mm)70 長さ(mm)150 質量(kg)1.4 有効面積(cm2)160 ボルト穴径(Φmm)16×20 ボルト穴ピッチ(mm)75 用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする