防蝕アルミ アラノード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65182417 品番 4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。
重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。

用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器 長さ(mm)200 幅(mm)100 厚さ(mm)30 質量(kg)1.45 ボルト穴径(Φmm)16×20 ボルト穴ピッチ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする