ヨツギ
耐電用ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
黄
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65182767
品番
YS-125-01-01
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質
PC
色
黄
種類
MP型
電圧(V)
交流・直流7000以下
使用区分
電気用
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。