MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317

MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317
MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317
MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317
MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317
MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317
MJ-T5WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183317

モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード65183317品番MJ-T5WH
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。

用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。ケーブル長(m)5材質【外部シース(被膜)】PVCホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)シールド×結線方式NTT仕様準拠ケーブル太さ(mm)幅4×厚1爪折れ防止○(コネクタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 電話機の設置場所変更
製造業

電話機の場所を変更するために長いケーブルを探したが、ホームセンターでは最長10mのものしか見当たらず、ちょうどよい15mがあって助かった。
必要以上に長くすると通話ノイズの原因にもなるとのことだったので長さが色々選べてよい。

2025-11-29
用途: 電話配線
建設業・工事業

線部分が平らタイルカーペットの下に入れ隠せるのでつかいやすい

対象商品 : 65183317
2023-05-22
用途: オフィスの電話線延長

4芯平コードのものを探していてこちらを選びました
5mで安価、メーカーも安心できる会社
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする