MJ-T15WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 65183353

モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)15 注文コード65183353 品番MJ-T15WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品はケーブル長10種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。

ケーブル長(m)15 用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 仕様EU RoHS指令準拠 ホワイト 材質(シース)PVC インターフェースモジュラプラグ(6極4芯) 結線方式NTT仕様準拠 ケーブル太さ(mm)幅4×厚さ1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65183353 MJ-T15WH 68859586 MJ-T15WH モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
電話機の設置場所変更
製造業

電話機の場所を変更するために長いケーブルを探したが、ホームセンターでは最長10mのものしか見当たらず、ちょうどよい15mがあって助かった。
必要以上に長くすると通話ノイズの原因にもなるとのことだったので長さが色々選べてよい。

2025-11-29
用途:
電話配線
建設業・工事業

線部分が平らタイルカーペットの下に入れ隠せるのでつかいやすい

対象商品:
65183317
2023-05-22
用途:
オフィスの電話線延長

4芯平コードのものを探していてこちらを選びました

5mで安価、メーカーも安心できる会社
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする