曜日別特売
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494

 

399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494
399OBGKG5S ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 65183494

ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード65183494品番399OBGKG5S
参考基準価格(税別)¥5,818販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。

用途
TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
サイズS材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:なし、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし機能耐溶剤入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする