ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65183519 品番 399OBGKG5L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,818 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。

サイズL 材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:なし、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし 機能耐溶剤 入数(双)1 用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする